Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Aluminium Federscharnier Federscharnier Selbstschließend, 5.5mm x 82.5mm x 100mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9174608
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     72-1-4259
EAN/GTIN:
     5059045232940
Suchbegriffe:
Federscharnier
pinet federscharnier
federscharnier
Material = Aluminium
Scharniertyp = Federscharnier
Schließender Typ = Selbstschließend
Breite = 82.5mm
Dicke = 5.5mm
Befestigungsart = Schraub

Geschlossenes Federscharnier, Pinet. Die Pinet-Aluminiumscharniere mit geschlossener Feder wurden für den Umbau einer normalen Tür in eine selbst schließende Tür entworfen. Die Scharniere werden mit Schrauben befestigt.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Scharniertyp:
Federscharnier
Schließender Typ:
Selbstschließend
Breite:
82.5mm
Dicke:
5.5mm
Befestigungsart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: 9174608, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 7214259, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 38,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,98*
€ 139,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,70*
€ 136,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,96*
€ 124,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,35*
€ 115,85
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 90,87*
€ 108,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,58*
€ 92,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.