Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Aluminium Federscharnier Federscharnier Selbstschließend, 5.5mm x 82.5mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9174591
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     72-1-4231
EAN/GTIN:
     5059045453161
Suchbegriffe:
Federscharnier
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
Material = Aluminium
Scharniertyp = Federscharnier
Schließender Typ = Selbstschließend
Breite = 82.5mm
Dicke = 5.5mm
Befestigungsart = Schraub

Pinet-Aluminiumscharniere mit offener Feder. Die Pinet-Aluminiumscharniere mit offener Feder wurden für den Umbau einer normalen Tür in eine selbst öffnende Tür entworfen. Die Scharniere werden mit Schrauben befestigt.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Scharniertyp:
Federscharnier
Schließender Typ:
Selbstschließend
Breite:
82.5mm
Dicke:
5.5mm
Befestigungsart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: pinet federscharnier, federscharnier, 9174591, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 7214231, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.