| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9174585 Herst.-Nr.: 72-1-4223 EAN/GTIN: 5059045232933 |
| |
|
| | |
| Material = Aluminium Scharniertyp = Federscharnier Länge = 67mm Breite = 55mm Dicke = 4.5mm Befestigungsart = Schraub
Pinet-Aluminiumscharniere mit offener Feder. Die Pinet-Aluminiumscharniere mit offener Feder wurden für den Umbau einer normalen Tür in eine selbst öffnende Tür entworfen. Die Scharniere werden mit Schrauben befestigt. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Scharniertyp: | Federscharnier | Länge: | 67mm | Breite: | 55mm | Dicke: | 4.5mm | Befestigungsart: | Schraub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pinet federscharnier, federscharnier, 9174585, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 7214223, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges |
| | |
| |