Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Aluminium Federscharnier Federscharnier Selbstöffnend, 3.3mm x 35mm x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pinet Aluminium Federscharnier Federscharnier Selbstöffnend, 3.3mm x 35mm x 30mm
Pinet Aluminium Federscharnier Federscharnier Selbstöffnend, 3.3mm x 35mm x 30mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9174573
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     72-1-4257
EAN/GTIN:
     5059045455035
Suchbegriffe:
Federscharnier
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
Material = Aluminium
Scharniertyp = Federscharnier
Schließender Typ = Selbstöffnend
Breite = 35mm
Dicke = 3.3mm
Befestigungsart = Schraub

Pinet-Aluminiumscharniere mit offener Feder. Die Pinet-Aluminiumscharniere mit offener Feder wurden für den Umbau einer normalen Tür in eine selbst öffnende Tür entworfen. Die Scharniere werden mit Schrauben befestigt.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Scharniertyp:
Federscharnier
Schließender Typ:
Selbstöffnend
Breite:
35mm
Dicke:
3.3mm
Befestigungsart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: pinet federscharnier, federscharnier, 9174573, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 7214257, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.