Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Polyamid T-Scharnier T-Scharnier Freischwingend, 9.5mm x 131mm x 108mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9174529
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     54-1-9000
EAN/GTIN:
     5059045454458
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
Standardscharnier
Material = Polyamid
Scharniertyp = T-Scharnier
Länge = 108mm
Breite = 131mm
Dicke = 9.5mm
Befestigungsart = Schraub

Pinet-Polyamidscharnier in robuster Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Scharniertyp:
T-Scharnier
Länge:
108mm
Breite:
131mm
Dicke:
9.5mm
Befestigungsart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, einfaches scharnier, 9174529, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 5419000, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,64*
€ 38,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,95*
€ 38,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,90*
€ 34,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,40*
€ 31,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,76*
€ 30,65
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.