Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Aluminium Klavierband Klavierband Freischwingend, 3mm x 80mm x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9174507
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     41-1-3558
EAN/GTIN:
     5059045679745
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
Standardscharnier
Material = Aluminium
Scharniertyp = Klavierband
Länge = 2000mm
Breite = 80mm
Dicke = 3mm

Scharnierband aus Aluminium, Pinet
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Scharniertyp:
Klavierband
Länge:
2000mm
Breite:
80mm
Dicke:
3mm
Weitere Suchbegriffe: einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, pinet klavierband, klavierband, klavierband 3mm x 80mm x 2000mm, 9174507, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 4113558, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,71*
€ 303,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.