Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Aluminium Klavierband Klavierband Freischwingend, 2mm x 60mm x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9174504
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     41-1-3523
EAN/GTIN:
     5059045445999
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
Standardscharnier
Material = Aluminium
Scharniertyp = Klavierband
Länge = 2000mm
Breite = 60mm
Dicke = 2mm

Scharnierband aus Aluminium, Pinet
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Scharniertyp:
Klavierband
Länge:
2000mm
Breite:
60mm
Dicke:
2mm
Weitere Suchbegriffe: einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, pinet klavierband, klavierband, klavierband 3mm x 80mm x 2000mm, 9174504, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 4113523, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.