| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9174501 Herst.-Nr.: 42-1-3918 EAN/GTIN: 5059045456032 |
| |
|
| | |
| Material = Edelstahl Scharniertyp = Klavierband Länge = 2000mm Breite = 50mm Dicke = 2mm
Scharnierband aus Edelstahl, Pinet. Dieses durchgängige Scharnier von Pinet besitzt ein gewalztes Gelenk. Dieses Scharnierband besteht vollständig aus Edelstahl und ist damit robust und langlebig. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Scharniertyp: | Klavierband | Länge: | 2000mm | Breite: | 50mm | Dicke: | 2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, pinet klavierband, klavierband, klavierband breite 50 mm, 9174501, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 4213918, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges |
| | |
| |