| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9174497 Herst.-Nr.: 42-1-3301 EAN/GTIN: 5059045445449 |
| |
|
| | |
| Material = Edelstahl Scharniertyp = Klavierband Schließender Typ = Freischwingend Breite = 40mm Dicke = 1.5mm
Scharnierband aus Edelstahl, Pinet. Dieses durchgängige Scharnier von Pinet besitzt ein gewalztes Gelenk. Dieses Scharnierband besteht vollständig aus Edelstahl und ist damit robust und langlebig. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Scharniertyp: | Klavierband | Schließender Typ: | Freischwingend | Breite: | 40mm | Dicke: | 1.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, pinet klavierband, klavierband, klavierband 2mm x 50mm x 2040mm, 9174497, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 4213301, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges |
| | |
| |