Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Stahl Klavierband Klavierband Freischwingend, 2mm x 60mm x 2040mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9174494
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     40-1-4371
EAN/GTIN:
     5059045239475
Suchbegriffe:
Federscharnier
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
Material = Stahl
Scharniertyp = Klavierband
Länge = 2040mm
Breite = 60mm
Dicke = 2mm

Scharnierband aus Stahl, Pinet
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Scharniertyp:
Klavierband
Länge:
2040mm
Breite:
60mm
Dicke:
2mm
Weitere Suchbegriffe: Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, pinet federscharnier, federscharnier, klavierband 2mm x 50mm x 2040mm, 9174494, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 4014371, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.