Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Stahl Klavierband Klavierband Freischwingend, 1.5mm x 32mm x 1950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9174481
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     40-1-4771
EAN/GTIN:
     5059045455950
Suchbegriffe:
Federscharnier
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
Material = Stahl
Scharniertyp = Klavierband
Schließender Typ = Freischwingend
Breite = 32mm
Dicke = 1.5mm

Scharnierband aus Stahl, Pinet
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Scharniertyp:
Klavierband
Schließender Typ:
Freischwingend
Breite:
32mm
Dicke:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, pinet federscharnier, federscharnier, stangenscharnier h 1200 x b 32 mm, 9174481, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 4014771, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.