Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Edelstahl Federscharnier Federscharnier, 1.5mm x 40mm x 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9174438
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     71-1-3794
EAN/GTIN:
     5059045458388
Suchbegriffe:
Federscharnier
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
Material = Edelstahl
Scharniertyp = Federscharnier
Länge = 180mm
Breite = 40mm
Dicke = 1.5mm
Befestigungsart = Schraub

Scharniere mit Öffnungsfeder aus Edelstahl, Pinet
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Scharniertyp:
Federscharnier
Länge:
180mm
Breite:
40mm
Dicke:
1.5mm
Befestigungsart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: pinet federscharnier, federscharnier, 9174438, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 7113794, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.