Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Edelstahl Federscharnier Federscharnier, 1.5mm x 40mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9174416
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     71-1-3793
EAN/GTIN:
     5059045450764
Suchbegriffe:
Federscharnier
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
Material = Edelstahl
Scharniertyp = Federscharnier
Länge = 120mm
Breite = 40mm
Dicke = 1.5mm
Befestigungsart = Schraub

Scharniere mit Öffnungsfeder aus Edelstahl, Pinet
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Scharniertyp:
Federscharnier
Länge:
120mm
Breite:
40mm
Dicke:
1.5mm
Befestigungsart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: pinet federscharnier, federscharnier, 9174416, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 7113793, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.