Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Aluminium Klavierband Klavierband Freischwingend, 1.3mm x 63.5mm x 915mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9174403
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     72-1-4247
EAN/GTIN:
     5059045446415
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
Standardscharnier
Material = Aluminium
Scharniertyp = Klavierband
Schließender Typ = Freischwingend
Breite = 63.5mm
Dicke = 1.3mm

Pinet FinAlu, durchgehende Scharniere. Die durchgehenden Aluminiumscharnieren der Serie FinAlu von Pinet werden auch Klavierscharnier genannt. Die Scharniere sind in verschiedenen Längen erhältlich und kombinieren Festigkeit mit gutem Aussehen. Eigenschaften und Vorteile. In verschiedenen Längen erhältlich Kann verwendet werden, wenn das Material dünn aber hohe Festigkeit erforderlich ist Keine Falzen erforderlich ist. Typische Anwendungen:. Nahrungsmittelgeräte Elektronische Gehäuse Medizinisch Transport
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Scharniertyp:
Klavierband
Schließender Typ:
Freischwingend
Breite:
63.5mm
Dicke:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, pinet klavierband, klavierband, 9174403, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 7214247, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7702974
ab € 34,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.