Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STM32 Nucleo-144 MCU Development Board ARM Cortex M4F STM32F429ZIT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics STM32 Nucleo-144 MCU Development Board ARM Cortex M4F STM32F429ZIT6
STMicroelectronics STM32 Nucleo-144 MCU Development Board ARM Cortex M4F STM32F429ZIT6
STMicroelectronics STM32 Nucleo-144 MCU Development Board ARM Cortex M4F STM32F429ZIT6
STMicroelectronics STM32 Nucleo-144 MCU Development Board ARM Cortex M4F STM32F429ZIT6
Artikel-Nr.:
     108EL-9173775
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F429ZI
EAN/GTIN:
     5060641223102
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = STM32 Nucleo-144
Technologie = MCU
Gerätekern = ARM Cortex M4F
Name der Prozessorfamilie = STM
Teilenummer des Prozessors = STM32F429ZIT6
Prozessortyp = MCU

Entwicklungsplatine NUCLEO-F429ZI Nucleo-144. Diese STM32 Nucleo-144-Entwicklungsplatine bietet eine kostengünstige und flexible Möglichkeit für Anwender, Prototypen mit dem Mikrocontroller der Serie STM32F429ZIT6 zu bauen. Der Zio-Steckverbinder, der eine Erweiterung des Arduino Uno ist, bietet Zugang zu einer größeren Zahl von Peripheriegeräten und erweitert mit den ST morpho-Stiftleisten die Funktionalität mit einer Reihe von Abschirmungen.Das integrierte ST-LINK/V2-1-Debugger-/Programmiergerät verfügt über die umfassende STM32-Software-HAL-Bibliothek, Softwarebeispiele sowie direkten Zugriff auf die ARM mbed-Online-Ressourcen. Unterstützt durch eine Vielzahl von Integrated Development Environments (IDE), einschließlich IAR, Keil, GCC-basiert und ARM mbed. Eigenschaften und Vorteile Mikrocontroller mit Cortex-M4F-Kern STM32F429ZIT6, 180 MHz, mit 2 MB Flash-Speicher, 256 KB SRAM LCD-TFT-Controller bis XGA-Auflösung mit dediziertem Chrom-ART Accelerator Parallele Kameraschnittstelle, 8–14 Bit, bis zu 54 MB/s Echter Zufallszahlgenerator CRC-Kalkulationseinheit RTC mit einer Genauigkeit eines Sekundenbruchteils und Hardware-Kalender Eindeutige 96-Bit-ID Voller Zugriff auf alle GPIO mit ST Zio-Steckverbinder (Konnektivitätsunterstützung Arduino Uno v3) ST Morpho-Verlängerungsstiftleiste für den Zugriff auf alle GPIO ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät mit SWD-Steckverbinder Virtueller COM-Port, Massenspeicher und Debugging-Schnittstellen unterstützt über USB-Anschluss Flexibles Platinen-Netzteil USB OTG oder FS-Einheit mit micro-AB-Steckverbinder IEEE 802.3-2002-konformer Ethernet-Steckverbinder 3 LEDs: Power-LED, USB-Verbindung, Benutzer-LED Benutzer- und Reset-Drucktasten Quarzoszillator, 32,768 kHz ARM mbed-fähig (mbed.org). Integriert mit STM32F429ZIT6 Mikrocontroller auf LQFP144-Gehäuse Voller Zugriff auf alle STM32 Eingänge/Ausgänge mit ST Zio Steckverbinder (Arduino Uno Revision 3-Konnektivitätsunterstützung) und ST morpho-Erweiterungsstiftleisten ARM mbed-fähig (mbed.org) On-Board-ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät mit SWD-Steckverbinder Virtueller COM-Anschluss, Massenspeicher und Debugging-Anschlussschnittstellen werden auf USB unterstützt Flexibles Platinen-Netzteil USB OTG oder Full-Speed mit Micro-AB-Steckverbinder IEEE 802.3-2002-konformer Ethernet-Steckverbinder Drei LEDs: Power-LED, USB-Kommunikation, Benutzer-LED BENUTZER- und RESET-Drucktasten Quarzoszillator, 32,768 KHz Unterstützt durch IDEs (Integrated Development Environments)
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
STM32 Nucleo-144
Technologie:
MCU
Gerätekern:
ARM Cortex M4F
Name der Prozessorfamilie:
STM
Teilenummer des Prozessors:
STM32F429ZIT6
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 9173775, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, NUCLEOF429ZI, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,39*
€ 29,62*
€ 4,00*
ab € 25,75*
€ 36,46*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 35,95*
€ 49,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.