Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STM32 Nucleo-144 MCU Development Board ARM Cortex M7 STM32F746ZGT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics STM32 Nucleo-144 MCU Development Board ARM Cortex M7 STM32F746ZGT6
STMicroelectronics STM32 Nucleo-144 MCU Development Board ARM Cortex M7 STM32F746ZGT6
Artikel-Nr.:
     108EL-9173772
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F746ZG
EAN/GTIN:
     5060641225960
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = STM32 Nucleo-144
Technologie = MCU
Gerätekern = ARM Cortex M7
Name der Prozessorfamilie = STM
Teilenummer des Prozessors = STM32F746ZGT6
Prozessortyp = MCU

Entwicklungsplatine NUCLEO-F746ZG Nucleo-144. Diese STM32 Nucleo-144 Entwicklungsplatine bietet eine kostengünstige und flexible Möglichkeit für Anwender, Prototypen mit dem Mikrocontroller STM32F746ZGT6 zu bauen. Der Zio-Steckverbinder, der eine Erweiterung des Arduino Uno ist, bietet Zugang zu einer größeren Zahl von Peripheriegeräten und erweitert mit den ST morpho-Stiftleisten die Funktionalität mit einer Reihe von Abschirmungen.Das integrierte ST-LINK/V2-1-Debugger-/Programmiergerät verfügt über die umfassende STM32-Software-HAL-Bibliothek, Softwarebeispiele sowie direkten Zugriff auf die ARM mbed-Online-Ressourcen. Unterstützt durch eine Vielzahl von Integrated Development Environments (IDE), einschließlich IAR, Keil, GCC-basiert und ARM mbed. Eigenschaften und Vorteile - Mikrocontroller mit 1 MB Flash-Speicher, 320 KB SRAM, mit 216 MHz Cortex-M7-Kern STM32F746ZGT6- Adaptiver Echtzeitbeschleuniger (ART Accelerator™), der eine 0-Wartezeit-Umsetzung vom Flash-Speicher ermöglicht- LCD-TFT-Controller bis XGA-Auflösung mit dediziertem Chrom-ART Accelerator™- Parallele Kameraschnittstelle, 8–14 Bit, bis zu 54 MB/s- Voller Zugriff auf alle GPIO mit ST Zio-Steckverbinder (Konnektivitätsunterstützung Arduino Uno v3)- ST Morpho-Verlängerungsstiftleiste für den Zugriff auf alle GPIO- ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät mit SWD-Steckverbinder- Bis zu 25 serielle Kommunikationsschnittstellen: USART, IrDA, I²C, SPI, LIN, CAN, USB, I²S, SDIO, HDMI-CEC, S/PDIF-Rx, Ethernet- Flexibles Platinen-Netzteil- USB OTG oder FS-Einheit mit micro-AB-Steckverbinder- Echter Zufallszahlgenerator- CRC-Kalkulationseinheit- RTC mit einer Genauigkeit eines Sekundenbruchteils und Hardware-Kalender- Eindeutige 96-Bit-ID- 3 LEDs: Power-LED, USB-Verbindung, Benutzer-LED- Benutzer- und Reset-Drucktasten- Quarzoszillator, 32,768 kHz- ARM mbed-fähig (mbed.org) Die STM32F7-Mikrocontroller bieten den ART Accelerator™ von ST sowie einen L1-Cache und liefern die maximale theoretische Leistung des ARM Cortex-M7-Kerns, unabhängig davon, ob der Code aus dem eingebetteten Flash oder externen Speicher ausgeführt wird. Typische Leistungsdaten: 1082 CoreMark / 462 DMIPS bei 216 MHz Taktfrequenz.AXI- und Multi-AHB-Bus-Matrizen zur Verbindung von Kern, Peripheriegeräten und SpeichernGleitkomma-Mathematikeinheit mit doppelter Präzision an einigen VariantenBis zu 16 KB +16 KB I-Cache und D-CacheBis zu 2 MB integrierter Flash-Speicher, mit Read-While-Write-Fähigkeit auf bestimmten GerätenBis zu 512 KB Datenspeicher, einschließlich bis zu 128 KB Tightly-Coupled-Speicher für Daten (DTCM) für Stacks, Heaps16 KB Tightly-Coupled-Speicher für Anweisungen (ITCM) für zeitkritische Routinen4 KB Backup-SRAM, um die Daten in den niedrigsten Leistungsmodi zu behaltenDie Umfangsgeschwindigkeit ist unabhängig von der CPU-Geschwindigkeit (Unterstützung von zwei Takten)Geschützte Ausführung von Code (PC-ROP) bei einigen VariantenWirkungsgrad: 7 CoreMark/mW bei +1,8 V dc Anwendungen Test- und Messgeräte sowie industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
STM32 Nucleo-144
Technologie:
MCU
Gerätekern:
ARM Cortex M7
Name der Prozessorfamilie:
STM
Teilenummer des Prozessors:
STM32F746ZGT6
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 9173772, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, NUCLEOF746ZG, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,51*
€ 29,69*
€ 4,00*
ab € 37,21*
€ 51,51*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,29*
€ 52,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.