Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valsteam ADCA Pneumatik-Schrägsitzventil, Öffner, Schließer Direkt wirkend 2Zoll bis 3,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9171820
Hersteller:
     Valsteam ADCA
Herst.-Nr.:
     481308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Gewindegröße = 2Zoll
Ventilposition Standard = Öffner, Schließer
Rückstell-Funktion = Direkt wirkend
Maximaler Arbeitsdruck = 3,5 bar

Steuerventile PV25S. Die PV25S-Steuerventile sind einsitzig, mit 2-Wege-Gehäusekonstruktion und geraden In-Line-Anschlüssen. Diese PV25-Ventile wurden für genaue Kontrolle unter allen Prozessbedingungen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Einsitziges Zwei-Wege-Ventil für direktes oder umgekehrtes Verhalten Ventiloberflansch dauerhaft am Gehäuse angebracht Standardmäßige Metallabdichtung PV25S-Stahlguss. Informationen zu Anwendungen. Der breite Anwendungsbereich dieser Steuerventile ermöglicht ihre Verwendung mit gesättigten und überhitztem Dampf, heißem und überhitztem Wasser, Luft, Gasen und anderen nicht-korrosiven Flüssigkeiten. Werkstoffe. Ventilgehäuse – ASTM A216WCB/1.0619 /GP240GH/1.0619 Oberteil – CF8/1.4308 Betätigungselement – S235JRG2/1.0038 Gabel – C45E/1.1191
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
2Zoll
Ventilposition Standard:
Öffner, Schließer
Rückstell-Funktion:
Direkt wirkend
Maximaler Arbeitsdruck:
3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, schrägsitzventil edelstahl, schrägsitzventil, 9171820, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Pneumatisch gesteuerte Ventile, Valsteam ADCA, 481308, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pneumatic Actuated Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.412,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.777,85*
€ 3.305,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.727,05*
€ 3.245,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.590,08*
€ 3.082,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.443,38*
€ 2.907,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.412,10*
€ 2.870,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valsteam ADCA
551272
ab € 239,75*
Zubehör
Valsteam ADCA
551271
ab € 159,97*
Zubehör
Valsteam ADCA
551273
ab € 234,39*
Zubehör
Valsteam ADCA
986X
ab € 1.136,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.