Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 14 kB SOIC 14-Pin 32MHz 1024 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9163756
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F18325-I/SL
EAN/GTIN:
     5059040130272
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1024 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Versorgungsspannnung typ. = 2,3 bis 5,5 V
Breite = 3.9mm

8-bit-Mikrocontroller PIC16F18325/18326/18345/18346. Die Mikrocontroller der Serie PIC16F von Microchip sind 8-Bit-MCUs, die die PIC®-Architektur von Microchip in verschiedenen Stift- und Gehäuseoptionen verbinden. Die Mikrocontroller der Serie PIC16F18325/18345 basieren auf dem Enhanced Mid-Range-Kern von Microchip und umfassen neue Stromsparfunktionen. Hinzugefügt wurden die Modi IDLE und DOZE sowie eine Abschaltung von Peripheriemodulen, mit der Peripheriegeräte aus dem Versorgungsteil und dem Taktbaum entfernt, um Verluste zu verhindern. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 8 MIPS CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interrupt-Fähigkeit Interner Oszillator 12 oder 18 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Konfigurierbarer Zeitgeber für das Einschalten (PWRTE) Brown-Out Reset (BOR) und Low-Power Brown-Out Reset (LPBOR) Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD) Niedrigspannungs-Programmierung (LVP) Peripheral Pin Select (PPS). Stromsparfunktionen. Peripheral Module Disable (PMD) – Möglichkeit, ungenutzte Peripheriegeräte abzuschalten, um den Stromverbrauch zu minimieren Stromsparmodi SLEEP, IDLE und DOZE Standby-Modus: 40 nA @ 1,8 V (typisch) Watchdog-Zeitgeber: 250 nA @ 1,8 V (typisch) Sekundärer Oszillator: 300 nA @ 32 kHz Betriebsstrom: 8 μA @ 32 kHz, 1,8 V (typisch). Peripheriefunktionen. 10-Bit-A/D-Wandler – 11 oder 17 Kanäle je nach Modell 5-Bit-D/A-Wandler (DAC) Zwei Komparatoren (COMP) Spannungsreferenz Vier konfigurierbare Logikzellen (CLC) Zwei Ergänzungs-Funktionsgeneratoren (CWG) Vier Erfassungs-/Vergleichs-/PWM (CCP)-Module Zwei 10-bit-Zeitgeber Numerisch gesteuerter Oszillator (NCO) EUSART – RS-232-, RS-485- und LIN-kompatibel Zwei synchrone serielle Master-Anschlüsse (MSSP) – I2C-, SMBus-, PMBus-kompatibel Datensignal-Modulator (DSM) Vier 8-Bit-Zeitgeber mit Hardwaregrenzwertzeitgeber (HLT) Drei 16-Bit-Zeitgeber
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1024 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Versorgungsspannnung typ.:
2,3 bis 5,5 V
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 9163756, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F18325ISL, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC164302
ab € 302,19*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 1.371,61*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.