Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 14 kB PDIP 14-Pin 32MHz 1024 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9163743
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1765-I/P
EAN/GTIN:
     5059040130265
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 14
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1024 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10/16 bit
Versorgungsspannnung typ. = 2,3 → 5,5 V
A/D-Wandler = 8 x 10 bit

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC16F1764/1765/1768/1769. Die PIC16F176x-Produktfamilie von Mikrocontrollern besteht aus peripheriereichen MCUs, die auf dem verbesserten Mittelbereichskern von Microchip basieren. Sie sind für eine Vielzahl von Funktionen ausgelegt. Diese Geräte ermöglichen den internen Anschluss der integrierten Peripheriegeräte, sodass Closed-Loop-Systeme geschaffen werden können. Kontakte oder weiteren Leiterplattenflächen werden nicht benötigt. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 8 MIPS CPU-Geschwindigkeit Verbesserter Mittelbereichskern mit 49 Anweisungen, 16 Stackebenen Schwachstrom mit Reset bei Einschaltung (POR) Konfigurierbarer Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Reset absinkender Spannung (BOR) mit wählbarem Auslösepunkt Erweiterter Watchdog-Zeitgeber (EWDT) Extrem energiesparende (XLP) Merkmale Interner Präzisionsoszillator. Analoge Peripheriegeräte. 10-Bit-A/D-Wandler – 8 oder 12 Kanäle, je nach Modell Operationsverstärker – 1 bis 2, je nach Modell Operationsverstärker – 2 bis 4, je nach Modell D/A-Wandler – 2 bis 4, je nach Modell Spannungsreferenz Nulldurchgangserkennung (ZCD) Programmierbare Rampengeneratoren (PRG) – 1 bis 2, je nach Modell Zwei Hochstrom-Antrieb-E/As – bis zu 100 mA Spannungssenke oder -quelle @ 5 V. Digitale Peripheriegeräte. Drei konfigurierbare Logikzellen (CLC) – integrierte Schaltungs- und Zustandslogik Komplementärer Ausgangsgenerator (COG) – 1 bis 2, je nach Modell Erfassungs-/Vergleichs-/PWM (CCP)-Module – 1 bis 2, je nach Modell Pulsbreitenmodulator (PWM) – 2 bis 4, je nach Modell Datensignal Modulatoren (DSM) - 1 oder 2, je nach Modell Peripheral Pin Select (PPS) Serielle Kommunikationen – Verbesserter USART (EUSART), SPI, I2C™, RS-232, RS-485, LIN-Kompatibilität
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1024 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10/16 bit
Versorgungsspannnung typ.:
2,3 → 5,5 V
A/D-Wandler:
8 x 10 bit
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 9163743, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1765IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC164301
ab € 291,22*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 1.374,54*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 125,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.