Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Durchflussregler, , Rohr-Ø 8mm 15bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Durchflussregler, , Rohr-Ø 8mm 15bar
Artikel-Nr.:
     108EL-9160956
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9160956
EAN/GTIN:
     5056112267775
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Typ = Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde
Rohr-Auslasskanal = 8mm
Ausgangsanschluss - Typ = Rohr
Ausgangsdruck min. = -1bar
Ausgangsdruck max. = 15bar
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gehäusematerial = Polyoxymethylene

RS PRO 8
Weitere Informationen:
Typ:
Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ:
Mit Gewinde
Rohr-Auslasskanal:
8mm
Ausgangsanschluss - Typ:
Rohr
Ausgangsdruck min.:
-1bar
Ausgangsdruck max.:
15bar
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gehäusematerial:
Polyoxymethylene
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, rs pro durchflussregler, drosselventil, 9160956, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, RS PRO, SC0801O, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,09*
€ 121,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,59*
€ 116,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,13*
€ 112,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,40*
€ 93,30
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.