Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, BNC - BNC, 75Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 4.5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9160678
Hersteller:
     COAX Connectors
Herst.-Nr.:
     10-501-B36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
Adaptertyp = BNC-Jack auf BNC-Jack
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 75Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 4.5GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 32mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

BNC-Jack auf BNC-Jack-Adapter. Eine Serie von 75 Ω BNC-Jack auf BNC-Jack-Adapter von Coax Connectors. Die BNC-Steckverbinder verfügen über eine einfache Bajonettkupplung, für deren Anschließen und Trennen nur eine Vierteldrehung notwendig ist. Die Koaxialadapter haben vernickelte Messinggehäuse und vergoldete Mittelkontakte. Diese HF-Adapter sind ideal für den Rundfunkmarkt und erfüllen die Normen SMPTE 292M und 424M. Teilenummer ; 916-0665 916-0665 gerader Jack-auf-Jack-Adapter Teilenummer ; 916-0678 916-0678 Anbau-Jack-auf-Jack-Adapter Teilenummer ; 916-0671 916-0671 isolierter Jack-auf-Jack-Adapter Teilenummer ; 916-0681 916-0681 Jack-auf-Jack-Adapter für Steckmontage
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
BNC-Jack auf BNC-Jack
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
75Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
4.5GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
32mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 9160678, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, COAX Connectors, 10501B36, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.