Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler H57 Addier Zähler Digital 7-stellig, Stunden, max. 60Hz, 100 → 130 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9155929
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     3.220.401.084
EAN/GTIN:
     4045262025459
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Versorgungsspannung = 100 → 130 V ac
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = Digital
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 7
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Addierend
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 60Hz
Ausschnitt-Größe = 45 x 45 mm
Zulassungen = cULus, DIN 40050, E128604, UL

UL-Zulassung für Kanada und die USA. Bündige Montage, DIN-Standard - H57. Stundenzähler Serie H57 sind besonders stoßfest und sie haben eine geringere Einbautiefe. 7-stelliger Stundenzähler Nicht rückstellbar Hohe Stoßfestigkeit Datenspeicherung im Falle eines Stromausfalls Kleine Montagetiefe Typ H57 (48 x 48 mm) Andere verfügbare Spannungstypen: - 10-30 V DC, Best.-Nr. ; 297-1156 297-1156 - 100-130 V (50 Hz), Best.-Nr. ; 297-1162 297-1162 - 100-130 V (60 Hz), Best.-Nr. ; 915-5929 915-5929 - 187-264 V (50 Hz), Best.-Nr. ; 297-1178 297-1178 Anwendungen: - Allgemeines Zählen - Service-Intervallmessung für: - Beatmungsgeräte - Sauerstoffmaschinen - Dialysemaschinen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 130 V ac
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
Digital
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
7
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Addierend
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
60Hz
Ausschnitt-Größe:
45 x 45 mm
Zulassungen:
cULus, DIN 40050, E128604, UL
Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, kübler betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler, 9155929, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 3220401084, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,78*
€ 34,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,71*
€ 34,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.