Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM PointLED SMD LED Orange 1,8 V, 31 mlm, 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9154749
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LO P47K-K2M1-24
EAN/GTIN:
     5059041313407
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Orange
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1,8 V
Lichtstärke = 11,2 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 31 mlm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 606 nm
Durchlassstrom = 20mA

OSRAM-LEDs der Serie PointLED. Die POINTLED LED-Serie von Osram Opto Semiconductors hat einen Durchmesser von nur 2 mm, so dass sie leicht in ein einfaches Bohrloch passt und flach an der Leiterplatte aufliegt. Mit einem symmetrischen Strahlungsmuster sind diese vielseitigen LEDs ideal für Anwendungen wie Tastaturbeleuchtungen, Display-Hintergrundbeleuchtung, Verkopplung mit Lichtleitern oder KFZ-Innenraumbeleuchtung. 2 mm Ø Gehäuseabmessung Strahlungswinkel 120° Die rückwärtige Durchsteckmontage ist ideal für flache Hintergrundbeleuchtung (Best.-Nr. 654-6164 ist für die Montage von oben geeignet)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Orange
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1,8 V
Lichtstärke:
11,2 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
31 mlm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
606 nm
Durchlassstrom:
20mA
Weitere Suchbegriffe: 9154749, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LOP47KK2M124, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.