| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9154746 Herst.-Nr.: LO P47F-V2BB-24-1 EAN/GTIN: 5059041289986 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Orange Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,25 V Lichtstärke = 900 → 2800 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120° Lichtstrom = 3030 mlm Linsenform = Rund Wellenlänge typ. = 606 nm Serie = PointLEDmm
OSRAM-LEDs der Serie PointLED. Die POINTLED LED-Serie von Osram Opto Semiconductors hat einen Durchmesser von nur 2 mm, so dass sie leicht in ein einfaches Bohrloch passt und flach an der Leiterplatte aufliegt. Mit einem symmetrischen Strahlungsmuster sind diese vielseitigen LEDs ideal für Anwendungen wie Tastaturbeleuchtungen, Display-Hintergrundbeleuchtung, Verkopplung mit Lichtleitern oder KFZ-Innenraumbeleuchtung. 2 mm Ø Gehäuseabmessung Strahlungswinkel 120° Die rückwärtige Durchsteckmontage ist ideal für flache Hintergrundbeleuchtung (Best.-Nr. 654-6164 ist für die Montage von oben geeignet) Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Orange | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2,25 V | Lichtstärke: | 900 → 2800 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 120° | Lichtstrom: | 3030 mlm | Linsenform: | Rund | Wellenlänge typ.: | 606 nm | Serie: | PointLEDmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9154746, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LOP47FV2BB241, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |