Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Verschlussstopfen G 1-1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9149482
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     58411
EAN/GTIN:
     5059045448969
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen
Stecker A - Gewindegröße = 1-1/4Zoll
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulikverschlussstopfen
Material = Technopolymer auf Polyamidbasis
Oberfläche = Matt
Stecker A - Standardgewinde = G
Betriebstemperatur max. = +100°C

Verschlussstopfen. Bestehend aus glasfaserverstärktem Technopolymer Dichtungen aus NBR-Synthesekautschuk Beständig gegen Lösungsmittel, Öl, Fett, Chemikalien Maximale Betriebstemperatur: 130 °C Grafisches Funktionssymbol auf der Steckerkappe
Weitere Informationen:
Stecker A - Gewindegröße:
1-1/4Zoll
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulikverschlussstopfen
Material:
Technopolymer auf Polyamidbasis
Oberfläche:
Matt
Stecker A - Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 9149482, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Elesa, 58411, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.