Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Advanced Power TOPLED Plus SMD LED Bernstein 2,5 V, 37,8 lm, 120°, 6-Pin PLCC 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM Advanced Power TOPLED Plus SMD LED Bernstein 2,5 V, 37,8 lm, 120°, 6-Pin PLCC 6
Artikel-Nr.:
     108EL-9148606
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LA G6SP-DAFA-24-1
EAN/GTIN:
     5059041256346
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Bernstein
Gehäusetyp = PLCC 6
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 4,5 → 14 cd
Anzahl der Pins = 6
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 37,8 lm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 617 nm
Linsenfarbe = Klar

Serie Osram Advanced Power TOPLED Plus. Die LEDs der Serie Advanced Power TOPLED (APT) Plus von OSRAM Opto Semiconductors sind eine Weiterentwicklung der Standard-LEDs der Serie Advanced Power TOPLED. Die Serie Advanced Power TOPLED Plus verfügt über robuste Gehäuse, effiziente Wärmeableitung und optimierte Lichtkopplung. Mit ihrem niedrigen Energieverbrauch und dem hohen Wirkungsgrad sind diese LEDs für Anwendungen geeignet, bei denen intensives Licht erforderlich und der verfügbare Raum begrenzt ist. Die Serie APT Plus von Osram ist daher ideal für eine homogene Flächenbeleuchtungen und die Hervorhebung von Linien und Kanten im Zusammenhang mit Gebäude- und Verkaufsflächenbeleuchtung. Aufgrund dieser Attribute ist die Advanced-Power-TOPLED-Plus-LED ideal für Anwendungen wie LCD-Hintergrundbeleuchtung, Schilder mit variablen Meldungen, Kühlschrankbeleuchtung, Markierungsleuchten sowie Innen- und Außenbeleuchtung.. PLCC-4-Gehäuse Wirksame Wärmeableitung Große Betrachtungswinkel Hoher optischer Wirkungsgrad bis zu 90 lm/W Typischer Wärmewiderstand von 40 K/W ESD-Schutz bis 2 kV
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Bernstein
Gehäusetyp:
PLCC 6
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
4,5 → 14 cd
Anzahl der Pins:
6
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
37,8 lm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
617 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 9148606, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LAG6SPDAFA241, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.