Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simex LED Einbaumessgerät für Strom, Spannung H 43mm B 90.5mm 6-Stellen T. 102mm 13 mm, 20 mm Ziffernhöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Simex LED Einbaumessgerät für Strom, Spannung H 43mm B 90.5mm 6-Stellen T. 102mm 13 mm, 20 mm Ziffernhöhe
Artikel-Nr.:
     108EL-9148536
Hersteller:
     SIMEX
Herst.-Nr.:
     SRP-946-1841-1-4-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsanzeige
multifunktionsanzeige
Messfunktion = Strom, Spannung
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 43mm
Ausschnitt-Breite = 90.5mm
Tiefe = 102mm
Ziffernhöhe = 13 mm, 20 mm
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +50°C
Messbereich = 0 → 10 V, 0 → 150 mV, 0 → 20 mA
Mindestmessung = 0 mA, 0 mV, 0 V

SRP-94/946 Prozessmessgerät. SRP-94 und SRP-946 sind Prozessmessgeräte für die Messung typischer Strom- oder Spannungssignale. Die Anzeigen auf diesen Messgeräten erscheinen auf einer großen, gut ablesbare Anzeige mit Standardbereichen von 4 Stellen oder 5/6 Stellen für anspruchsvollere Anwendungen. Die Ausgänge auf diesen Messgeräten sind für die Versorgung von Messumformern ausgelegt und der RS485-Anschluss ermöglicht die Datenübertragung in Produktionsprozess-Überwachungssysteme. B>SRP-94 - 4-stellige LED-Anzeige (20 mm) B>SRP-946 - 6-stellige LED-Anzeige (13 mm) Analogausgang – aktiv oder passiv 0/4-20 mA, 0/1-5 V, 0/2-10 V, 0-60/75/100/150 mV Eingänge 4 Relaisausgänge Vielzahl von Kennlinien – linear, Quadratwurzel, quadratisch,benutzerdefinierte und Volumeneigenschaft für zylindrische Tanks RS485/Modbus RTU Kommunikationsanschluss Konfiguration mit lokaler Tastatur oder kostenloser S-Config-Software über RS485-Anschluss Signalspitzenwerterkennung Kostenlose S-Config-Konfigurationssoftware 230-V-ac/dc-Netzteil
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Strom, Spannung
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
43mm
Ausschnitt-Breite:
90.5mm
Tiefe:
102mm
Ziffernhöhe:
13 mm, 20 mm
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+50°C
Messbereich:
0 → 10 V, 0 → 150 mV, 0 → 20 mA
Mindestmessung:
0 mA, 0 mV, 0 V
Weitere Suchbegriffe: 9148536, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Simex, SRP946184114001, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,78*
€ 459,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,93*
€ 449,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,63*
€ 424,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,98*
€ 401,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,96*
€ 381,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.