| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9148126 Herst.-Nr.: CM-SCE-TP-1/4-4H-9 EAN/GTIN: 5059040309685 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Kabeletiketten Etikettenhöhe = 6.4mm Aufkleber-Breite = 50.8mm Etikettenmenge = 250 Hintergrundfarbe = Weiß Serie = CM-SCE-TP Material = Polyolefin
Kabelmarkierungen zum Anbinden der Serie CM-SCE-TP. Nicht selbstklebende Flachbandkabelmarkierungen nach Militärstandard, die zur Identifizierung von langen Kabeln, Rohren und Leiterbündeln für gewerbliche und militärische Zwecke sowie in der Luft- und Raumfahrt verwendet werden. Die Markierungen können unter Verwendung von Kabelbindern mit Kontaktstiftanschlüssen versehen werden. Flammhemmend Flüssigkeitsbeständig Leicht zu montieren und zu ersetzen Ideal für Nachrüstungen und Reparaturen Befestigung mit üblichen Kabelbindern Ausgezeichnete Druckleistung Drucken per Thermotransfertechnologie Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Kabeletiketten | Etikettenhöhe: | 6.4mm | Aufkleber-Breite: | 50.8mm | Etikettenmenge: | 250 | Hintergrundfarbe: | Weiß | Serie: | CM-SCE-TP | Material: | Polyolefin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 9148126, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenrollen, TE Connectivity, CMSCETP144H9, Computing & Peripherals, Labelling, Label Rolls |
| | |
| |