Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT CTSCM Klappkern Stromwandler 250A, Leitermaß 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HOBUT CTSCM Klappkern Stromwandler 250A, Leitermaß 24mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9145307
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     CTSCMWH250/0.333V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Bohrungsdurchmesser = 24mm
Stromwandlertyp = Klappkern
Eingangsstrom = 250A
Ausgangsstrom = 333 mV
Temperatur min. = -15°C
Temperatur max. = +50°C
Serie = CTSCM
Zur Verwendung mit = Multifunktions-Messgerät

HOBUT-Spleißkern-StromwandlerDer HOBUT-Stromwandler mit geteiltem Kern und UKAS-Kalibrierung wurde für den Einsatz in engen Räumen entwickelt, während der Hauptleiter noch unter Spannung steht. Er hat eine Primärspannung von 720VAC und einen Eingangsstrom von 250A. Die CT-Familie hat eine kompakte Bauweise mit einem mechanischen Scharnier für mehrere Öffnungs- und Schließarbeiten. Er ist für den Anschluss an vorhandene Netzwerke und häufig für den Einsatz mit Multifunktionsmessgeräten mit 0,333V. Er ist für den Einsatz mit Multifunktionsmessgeräten vorgesehen.Eigenschaften und Vorteile1 m langes Twisted-Pair-Kabel (22 AWG) Kabelanschlussklemme Genauigkeitsklasse 1 Konstruktion – Ferrit-Kernwerkstoff Hohe Empfindlichkeit Innendurchmesser von 10 mm Linearität bei minimaler Phasenverschiebung Mechanisches Scharnier Die Spannungsfestigkeit des Dielektrikums beträgt 2,5 kV für 1 Minute Eingangsfrequenz 50 Hz bis 400 Hz Betriebstemperaturbereiche zwischen -15 °C und 50 °C.ZertifizierungenCE-zertifiziert Zugelassen gemäß UL94V-0 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
24mm
Stromwandlertyp:
Klappkern
Eingangsstrom:
250A
Ausgangsstrom:
333 mV
Temperatur min.:
-15°C
Temperatur max.:
+50°C
Serie:
CTSCM
Zur Verwendung mit:
Multifunktions-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: stromwandler klasse 1 250 a, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 250/5a, 9145307, Automation, Prozessautomation, HOBUT, CTSCMWH2500333V, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.