Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT CT132TRAN, 100:1 Stromwandler 100A, Leitermaß 21mm, 45mm x 30mm x 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HOBUT CT132TRAN, 100:1 Stromwandler 100A, Leitermaß 21mm, 45mm x 30mm x 65mm
HOBUT CT132TRAN, 100:1 Stromwandler 100A, Leitermaß 21mm, 45mm x 30mm x 65mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9145288
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     CT132TRAN100A-4/20MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Windungsverhältnis = 100:1
Bohrungsdurchmesser = 21mm
Versorgungsspannung = 15 → 30 V
Eingangsstrom = 100A
Ausgangsstrom = 4 → 20 mA
Gesamthöhe = 65mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 30mm
Temperatur min. = -15°C
Temperatur max. = +50°C
Montagetyp = DIN-Hutschiene

Stromsensor/-wandler CT132TRAN. Eine Serie von Stromsensoren/Wandlern, erhältlich mit einem 0–5-V-/0–10-V-dc- oder 4–20-mA-Ausgang mit Eigenversorgung mit Schleifenspeisungsausgang. Stromsensoren/Wandler werden zur Wandlung von niedrigen Strömen von 10 A–150 A Wechselstrom in Standard-DC-Ausgangssignale eingesetzt. Integrierte, abdichtbare Anschlussklemmenabdeckungen Sockel- oder DIN-Schienenmontage Kompakte Bauform Individuell wählbarer 5-V- oder 10-V-dc-Ausgang Hohe Genauigkeit: Klasse 0,5, EN 60688 Ansprechzeit: 200 ms Isolierung: 4 kV 50 Hz (1 s) Nennbetriebsbereich 0–120 % bei Vollausschlag Frequenzbereich 45/65 Hz
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
100:1
Bohrungsdurchmesser:
21mm
Versorgungsspannung:
15 → 30 V
Eingangsstrom:
100A
Ausgangsstrom:
4 → 20 mA
Gesamthöhe:
65mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
30mm
Temperatur min.:
-15°C
Temperatur max.:
+50°C
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, stromtransformator 100a, aufsteckstromwandler, stromwandler hobut, 9145288, Automation, Prozessautomation, HOBUT, CT132TRAN100A420MA, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,40*
€ 61,86*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,16*
€ 63,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.