Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT Stromwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9145278
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     CT160-5-K8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Temperatur min. = -30°C
Temperatur max. = +85°C
Serie = Series 16
Abmessungen = 60 x 43 x 85 mm

Kompakte Stromwandler für Oberflächenmontage – Serie 16. Eine Serie von kompakten Stromwandlern mit gegossenem Gehäuse, geeignet für Primärströme von 1 A bis 50 A. Die Serie 160 von Stromwandlern ist mit integrierten Anschlussklemmenabdeckungen und M6-Schraubanschlussklemmen für Primärstromverbindung erhältlich. Die Stromwandler sind zur Wandlung verschiedener Primärströme in standardgemäßen Sekundärstrom von 5 A oder 1 A bestimmt. Integrierte, abdichtbare Anschlussklemmenabdeckungen Befestigungsfüße sind im Lieferumfang enthalten. Ein DIN-Schienen-Befestigungsclip ist im Lieferumfang enthalten. Schmale Breite - 60 mm Nennspannung des Systems: 0,72/3 kV Dauerstrom: 1,2 x Nennstrom Entspricht IEC185, BS 7626, BSEN 60044-1 und IEC 60044-1
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
-30°C
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
Series 16
Abmessungen:
60 x 43 x 85 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler hobut, aufsteckstromwandler, 9145278, Automation, Prozessautomation, HOBUT, CT1605K8, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1718859
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.