| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9144430 Herst.-Nr.: P8-V000017 EAN/GTIN: 5059045442325 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 28 V dc, 115V ac Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP64, IP68S, IP69K Kontaktnennstrom = 10 A @ 115 V ac, 10 A @ 28 V dc Kontaktmaterial = Versilbert Beschriftung = Ein; AusV
UL-Zulassung und CSA-zertifiziert. Vandalensichere Drucktasten Otto P8-V. Die Serie P8-V bietet dasselbe qualitativ hochwertige und präzise Feedback durch Druckbetätigung, aber wird mit einem vandalensicheren Gehäuse und einer vandalensicheren Taste aus rostfreiem Stahl geliefert. Sie sind gemäß den Standards IP68S und IP69K gekapselt und haben eine voraussichtliche mechanische Lebensdauer von 1000000 Zyklen. Die Klemmen sind zum Schutz vor Lotflussmittel und Schutz in rauen Umgebungen auf der Rückseite der Tafel auch abgedichtet. Anwendungsmöglichkeiten:. Durch die vandalensichere und abgedichtete Natur dieser Schalter eignen diese sich hervorragend für Türzugangs-Sicherheitssysteme, öffentlicher Transportsysteme, Notfalltelefone und Ampeln. Sie sind außerdem ideal für Prozesssteuerungsumgebungen und überall dort, wo Langlebigkeit, Robustheit und Sicherheit entscheidend sind. Merkmale. Vandalensicheres Gehäuse aus rostfreiem Stahl Wasserdicht gemäß IP68S und IP69K Positives Feedback durch Druckbetätigung Weniger als 25 mΩ Kontaktwiderstand Mechanische Lebensdauer: 1 Million Zyklen UL1500-Zündungsgeschützt Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 28 V dc, 115V ac | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP64, IP68S, IP69K | Kontaktnennstrom: | 10 A @ 115 V ac, 10 A @ 28 V dc | Kontaktmaterial: | Versilbert | Beschriftung: | Ein; AusV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9144430, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Otto, P8V000017, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |