Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity C-Lite Netzkabel, 3-adrig Schwarz x 2,5 mm² /Ø 8.2mm, 50m, 600 V, Raucharm halogenfrei (LSZH)


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity C-Lite Netzkabel, 3-adrig Schwarz x 2,5 mm² /Ø 8.2mm, 50m, 600 V, Raucharm halogenfrei (LSZH)
Artikel-Nr.:
     108EL-9144235
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CL105-3GX2.50-SO-0(50)
EAN/GTIN:
     5059040326217
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g2,5
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 50m
Außendurchmesser = 8.2mm
Betriebsspannung = 600 V
Serie = C-Lite°C

Geschirmtes Marinekabel TE Connectivity C-Lite. Geschirmtes Marinekabel TE Connectivity C-Lite mit fortschrittlichem Innenwandaufbau und Ummantelung zur Größen- und Gewichtsreduzierung des Kabels, ohne die elektrischen oder mechanischen Eigenschaften zu beeinträchtigen. C-Lite-Kabel bieten eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Öle, Lösungsmittel, Kraftstoffe, Petroleum und Schmutz für den Einsatz in anspruchsvollen Marineumgebungen wie beispielsweise Bohrinseln. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen verschiedene Substanzen. Gesamtabschirmungsgeflecht. Zerohal-Jacke. Leichte Ausführung. Litzenleiter für hohe Flexibilität. Metermarkierung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
50m
Außendurchmesser:
8.2mm
Betriebsspannung:
600 V
Serie:
C-Lite°C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, 9144235, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, TE Connectivity, CL1053GX250SO0(50), Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 937,17*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 18,7434* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.106,67*
€ 1.316,94
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.098,00*
€ 1.306,62
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.050,94*
€ 1.250,62
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 976,18*
€ 1.161,65
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 937,17*
€ 1.115,23
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-01301
ab € 191,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.