Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity C-Lite Netzkabel, 2-adrig Schwarz x 1,5 mm² /Ø 6.3mm, 50m, 600 V, Raucharm halogenfrei (LSZH)


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity C-Lite Netzkabel, 2-adrig Schwarz x 1,5 mm² /Ø 6.3mm, 50m, 600 V, Raucharm halogenfrei (LSZH)
Artikel-Nr.:
     108EL-9144174
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CL105-2GX1.50-SU-0(50)
EAN/GTIN:
     5059040326361
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2g1,5
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Aderzahl = 2
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 50m
Außendurchmesser = 6.3mm
Betriebsspannung = 600 V
Kabelprofil = Mehrleiter°C

Ungeschirmtes Marinekabel TE Connectivity C-Lite. Ungeschirmtes Marinekabel TE Connectivity C-Lite mit fortschrittlichem Innenwandaufbau und Ummantelung zur Größen- und Gewichtsreduzierung des Kabels, ohne die elektrischen oder mechanischen Eigenschaften zu beeinträchtigen. C-Lite-Kabel bieten eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Öle, Lösungsmittel, Kraftstoffe, Petroleum und Schmutz für den Einsatz in anspruchsvollen Marineumgebungen wie beispielsweise Bohrinseln. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen verschiedene Substanzen. Zerohal-Jacke. Leichte Ausführung. Litzenleiter für hohe Flexibilität. Metermarkierung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Aderzahl:
2
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
50m
Außendurchmesser:
6.3mm
Betriebsspannung:
600 V
Kabelprofil:
Mehrleiter°C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, 9144174, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, TE Connectivity, CL1052GX150SU0(50), Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,29*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 9,3458* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 565,11*
€ 672,48
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 560,69*
€ 667,22
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 539,19*
€ 641,64
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 500,90*
€ 596,07
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 467,29*
€ 556,08
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-01301
ab € 191,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.