| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9138886 Herst.-Nr.: MPBS-62H01-LF-14 EAN/GTIN: 5059045437383 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Nein Montageart = PCB-Montage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = 6PDT Drucktastentyp = Rechteckig Kontaktnennstrom = 1 A Kontaktmaterial = Phosphorbronze Herst.-Teile-Nr. = MPBS-62H01-LF-14
Knitter-Switch-Miniatur-Drucktasten-Serie MPBS. Produktbeschreibung Bei der Knitter-Switch-Serie MSB handelt es sich um Miniaturdrucktasten für die Leiterplattenmontage. Die MPBS-Serie bietet eine Reihe von verschiedenen Variationen für Ihre Bedürfnisse. Es gibt 2-polige Umschalter auf 6-polige Umschalter sowie verschiedene Schaltkonfigurationen: Tastend-Ein und Ein-Ein. Die MPBS-Serie zeichnen sich ebenfalls durch eine lange mechanische Lebensdauer von mindestens 30000 Schaltspielen aus. Diese Schalter verfügen über versilberte Klemmen und Kontakte. Eigenschaften und Vorteile 30000 Schaltspiele. Mehrere Variationen. Tastend-Ein- und Ein-Ein-Schaltkonfigurationen. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Nein | Montageart: | PCB-Montage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | 6PDT | Drucktastentyp: | Rechteckig | Kontaktnennstrom: | 1 A | Kontaktmaterial: | Phosphorbronze | Herst.-Teile-Nr.: | MPBS-62H01-LF-14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter silber, ausschalter, wechselschalter knitter, 9138886, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, KNITTER-SWITCH, MPBS62H01LF14, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |