Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Drucktaster Tastend PCB-Montage, Wechselschalter, 2-polig / 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9138873
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MPBS-22H01-F14
EAN/GTIN:
     5059045432180
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
Ausschalter
Wechselschalter
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Montageart = PCB-Montage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Drucktastentyp = Rechteckig
Kontaktnennstrom = 1 A
Kontaktmaterial = Phosphorbronze
Gehäusefarbe = Schwarz

Knitter-Switch-Miniatur-Drucktasten-Serie MPBS. Produktbeschreibung Bei der Knitter-Switch-Serie MSB handelt es sich um Miniaturdrucktasten für die Leiterplattenmontage. Die MPBS-Serie bietet eine Reihe von verschiedenen Variationen für Ihre Bedürfnisse. Es gibt 2-polige Umschalter auf 6-polige Umschalter sowie verschiedene Schaltkonfigurationen: Tastend-Ein und Ein-Ein. Die MPBS-Serie zeichnen sich ebenfalls durch eine lange mechanische Lebensdauer von mindestens 30000 Schaltspielen aus. Diese Schalter verfügen über versilberte Klemmen und Kontakte. Eigenschaften und Vorteile 30000 Schaltspiele. Mehrere Variationen. Tastend-Ein- und Ein-Ein-Schaltkonfigurationen.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
PCB-Montage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Drucktastentyp:
Rechteckig
Kontaktnennstrom:
1 A
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäusefarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig, ausschalter, ausschalter silber, 9138873, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, KNITTER-SWITCH, MPBS22H01F14, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,85*
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.