Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Drucktaster-Kappe Typ Orange für Druckschalter MP5-Serie, Druckschalter MPE-Serie 15 (Dia.) x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9138832
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     KM 603
EAN/GTIN:
     5059045284703
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe
Zubehörtyp = Kappe
Zur Verwendung mit = Druckschalter MP5-Serie, Druckschalter MPE-Serie
Kappenfarbe = Orange
Abmessungen = 15 (Dia.) x 10mm

Drucktastenkappen. Knitter-Switch-Drucktastenkappen sind geeignet für eine Reihe von verschiedenen Miniatur-Drucktasten. Die Drucktastenkappen der Serie KM können mit Drucktasten der Serie MPA, MPE und MPS verwendet werden. Diese Kappen sind in 10 und 15 mm Größe und einer Reihe verschiedener Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kappe
Zur Verwendung mit:
Druckschalter MP5-Serie, Druckschalter MPE-Serie
Kappenfarbe:
Orange
Abmessungen:
15 (Dia.) x 10mm
Weitere Suchbegriffe: 9138832, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kappen, KNITTER-SWITCH, KM603, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Caps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 0,93*
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knitter-Switch
KM 403
ab € 0,23*
Zubehör
Knitter-Switch
KM 609
ab € 0,34*
Zubehör
Knitter-Switch
KM 604
ab € 0,34*
Zubehör
Knitter-Switch
KM 608
ab € 0,34*
Zubehör
Knitter-Switch
KM 607
ab € 0,34*
Zubehör
Knitter-Switch
KM 606
ab € 2,04*
Zubehör
Knitter-Switch
KM 610
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.