Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Drucktaster-Kappe Orange 10 (Dia.) x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9138839
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     KM 403
EAN/GTIN:
     5059045284697
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe
Zubehörtyp = Kappe
Zur Verwendung mit = Druckschalter MP5-Serie, Druckschalter MPE-Serie
Kappenfarbe = Orange
Abmessungen = 10 (Dia.) x 8mm

Drucktastenkappen. Knitter-Switch-Drucktastenkappen sind geeignet für eine Reihe von verschiedenen Miniatur-Drucktasten. Die Drucktastenkappen der Serie KM können mit Drucktasten der Serie MPA, MPE und MPS verwendet werden. Diese Kappen sind in 10 und 15 mm Größe und einer Reihe verschiedener Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kappe
Zur Verwendung mit:
Druckschalter MP5-Serie, Druckschalter MPE-Serie
Kappenfarbe:
Orange
Abmessungen:
10 (Dia.) x 8mm
Weitere Suchbegriffe: 9138839, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kappen, KNITTER-SWITCH, KM403, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Caps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,48*
1
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.