Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RG6 SDI-Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 100m, Aussen ø 10.7mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RG6 SDI-Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 100m, Aussen ø 10.7mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-9135073
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9135073
EAN/GTIN:
     5056112263289
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG6
Außendurchmesser = 10.7mm
Impedanz = 75 Ω
Länge = 100m
Mantelfarbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +70°C

Zweiadriges Kabel RG6. Ein Koaxialkabel mit zwei Adern und PVC-Isolierung. Empfohlen für den Einsatz in Anlagen für den Empfang von Sky-TV und anderen digitalen/analogen TV-Anbietern.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG6
Außendurchmesser:
10.7mm
Impedanz:
75 Ω
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coaxialkabel rg6 75ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, 9135073, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, RS PRO, TWINCORESATBK100, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,83*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,5083* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 197,28*
€ 234,76
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 191,80*
€ 228,24
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 183,51*
€ 218,38
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 176,97*
€ 210,59
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 168,12*
€ 200,06
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 150,83*
€ 179,49
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 199,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.