Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Advanced Power TOPLED SMD LED Rot 2,15 V, 13,4 lm, 20°, 6-Pin PLCC 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM Advanced Power TOPLED SMD LED Rot 2,15 V, 13,4 lm, 20°, 6-Pin PLCC 6
Artikel-Nr.:
     108EL-9133663
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LS G6SP-CADB-1-1
EAN/GTIN:
     5059041227421
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = PLCC 6
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,15 V
Lichtstärke = 7100 mcd
Anzahl der Pins = 6
Betrachtungswinkel = 20°
Lichtstrom = 13,4 lm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 630 nm
Serie = Advanced Power TOPLED

Serie OSRAM Advanced Power TOPLED. Die LEDs der Serie Advanced Power TOPLED von Osram bieten einen hohen Lichtausgang und eine hohe Leuchteffizienz. Das kompakte Gehäuse der LED sorgt für einen besonders niedrigen Wärmewiderstand und eine ausgezeichnete Wärmeableitung. Diese Mid-Power-LED liegt zwischen den Serien Power TOPLED und Golden DRAGON von OSRAM. Die Advanced Power TOPLED ist wahlweise erhältlich in einer Reihe von Farboptionen und kann einfach auf einer Leiterplatte montiert werden, um eine hohe Entwurfsflexibilität zu gewährleisten. Die Advanced Power TOPLED ist für zahlreiche Anwendungen geeignet wie: Anzeigenhinterleuchtung, Ersatz für Mikro-Glühlampen, Anzeigen für Innenräume, Signal- und Symbolbeleuchtung, tragbare Leuchten, LWL-Lichtquellen, Kfz-Beleuchtung und Markierungsleuchten.. Merkmale der Serie Advanced Power TOPLED: Mid-Power-LED Maximale Leistung aus dem Standard-TOPLED-SMD-Gehäuse PLCC-6 Gehäuseabmessungen 3,5 x 3,2 x 2,0 mm Strahlungswinkel 120° Niedriger Wärmewiderstand Hohe optische Leistung Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
PLCC 6
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,15 V
Lichtstärke:
7100 mcd
Anzahl der Pins:
6
Betrachtungswinkel:
20°
Lichtstrom:
13,4 lm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
630 nm
Serie:
Advanced Power TOPLED
Weitere Suchbegriffe: 9133663, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LSG6SPCADB11, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,2039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,24*
€ 318,0156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 248,75*
€ 296,0125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,19*
€ 263,2161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,25*
€ 258,5275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,90*
€ 242,641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.