Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM PointLED SMD LED Rot 2,2 V, 3,36 LM, 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM PointLED SMD LED Rot 2,2 V, 3,36 LM, 120°
Artikel-Nr.:
     108EL-9133275
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LR P47F-U2AB-1-1
EAN/GTIN:
     5059041298667
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Rot
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,2 V
Lichtstärke = 1255 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 3,36 LM
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 625 nm
Linsenfarbe = Klarmm

OSRAM-LEDs der Serie PointLED. Die POINTLED LED-Serie von Osram Opto Semiconductors hat einen Durchmesser von nur 2 mm, so dass sie leicht in ein einfaches Bohrloch passt und flach an der Leiterplatte aufliegt. Mit einem symmetrischen Strahlungsmuster sind diese vielseitigen LEDs ideal für Anwendungen wie Tastaturbeleuchtungen, Display-Hintergrundbeleuchtung, Verkopplung mit Lichtleitern oder KFZ-Innenraumbeleuchtung. 2 mm Ø Gehäuseabmessung Strahlungswinkel 120° Die rückwärtige Durchsteckmontage ist ideal für flache Hintergrundbeleuchtung (Best.-Nr. 654-6164 ist für die Montage von oben geeignet)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,2 V
Lichtstärke:
1255 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
3,36 LM
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
625 nm
Linsenfarbe:
Klarmm
Weitere Suchbegriffe: 9133275, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LRP47FU2AB11, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.548,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,51628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.788,39*
€ 2.128,1841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.752,78*
€ 2.085,8082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.622,82*
€ 1.931,1558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.594,02*
€ 1.896,8838
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.548,84*
€ 1.843,1196
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.