Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2017 Gasentladungsableiter, 2 Elektroden Gasentladungsrohr, 12kA, 90V, Impuls 450V, +85°C, Oberflächenmontage, 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9132636
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2017-09-SMH-RPLF
EAN/GTIN:
     5059043006659
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Serie = 2017
Suppressor Typ = 2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max. = 12kA
DC Durchschlagspannung = 90V
Impuls-Durchschlagspannung = 450 V, 800V
Betriebsspannung max. = 90 V Gleichstrom
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 8 (Dia.) x 2mm
Höhe = 8mm
Länge = 2mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Kapazität = 2.3pF

Überspannungsableiter für Gasentladungsröhre der Serie 2017 von Bourns. Der Überspannungsableiter für Gasentladungsröhre der Serie 2017 von Bourns mit FLAT®-Technologie ist mit einer Gasentladungsröhre mit 2 Elektroden in einem innovativen flachen Verpackungsdesign ausgestattet. Die FLAT-Technologie von Bourns stellt eine Lösung mit geringer Höhe für Leiterplattenanwendungen mit hoher Dichte und Höhenbegrenzung dar. Die 2017-Serie erfüllt die Geräteanforderungen gemäß ITU K.12 Klasse III, ausgelegt für 10 kA und eine 8/20-μs-Signalform. DC-Durchschlagsspannungen reichen von 90 V bis 420 V. Die Serie ist als horizontale und vertikale SMD-Version sowie in kabelloser Bauweise für Patronen- oder Klemmenanwendungen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile: Flexible Montageoptionen Kompaktes, raumsparendes Design Robuste Stoßstrom-Nennwerte Stabile Leistung während der Lebensdauer Niedriger Leckstrom und niedrige Einfügedämpfung Konstante Kapazität unabhängig von der Spannung Niedrige Bogenspannung Großer Spannungsbereich. Anwendungen in Telekommunikationsgeräten; Industrielle Kommunikation; Überspannungsschutzgeräte und Leiterplatten mit hoher Packungsdichte
Weitere Informationen:
Serie:
2017
Suppressor Typ:
2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max.:
12kA
DC Durchschlagspannung:
90V
Impuls-Durchschlagspannung:
450 V, 800V
Betriebsspannung max.:
90 V Gleichstrom
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
8 (Dia.) x 2mm
Höhe:
8mm
Länge:
2mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Kapazität:
2.3pF
Weitere Suchbegriffe: 9132636, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Bourns, 201709SMHRPLF, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.