Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Strada-IP LED Linse 12-LEDs x 9.85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9130945
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS14055_STRADA-IP-2X6-T2
EAN/GTIN:
     5059041221016
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-IP
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 12
Abstrahlprofil = Rechteckig
Montageart = Schrauben
Abmessungen = 173 x 71.4 x 9.85mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 9.85mm
Länge = 173mm
Breite = 71.4mm

LED-Linsen LEDiL Serie STRADA-IP 2x6
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-IP
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
12
Abstrahlprofil:
Rechteckig
Montageart:
Schrauben
Abmessungen:
173 x 71.4 x 9.85mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
9.85mm
Länge:
173mm
Breite:
71.4mm
Weitere Suchbegriffe: 9130945, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CS14055_STRADAIP2X6T2, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,66*
€ 10,03*
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 11,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-HIGHBAY04-STWH-02.
ab € 196,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.