Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil High Bay LED Linse 4-LEDs x 10mm, für XP-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9130898
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C14541_HB-2X2-RS
EAN/GTIN:
     5059041101172
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = High Bay
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 4
Abstrahlprofil = quadratisch
Montageart = Schrauben
Zur Verwendung mit = XP-G
Abmessungen = 50 x 50 x 10mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 10mm
Länge = 50mm
Breite = 50mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL High Bay. Die Serie High Bay von LEDiL ist eine Familie von LED-Linsen für dein Einsatz in Lagerhäusern und anderen gewerblichen oder industriellen Gebäuden. Diese Einfach- und Mehrfachlinsen-Arrays wurden für den Einsatz zwischen einer und zwölf LEDs entwickelt. Sie sind in einer Reihe von Konfigurationen einschließlich 2x2, 2x6, 5x1 und 1x1 erhältlich. Sie besitzen eine klare Linse und bieten eine Reihe von Abstrahlungsmuster von Punktstrahl bis Extraweitwinkel einschließlich einer ovalen Strahloption. High Bay-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. High Bay-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften, Klebstoff und Schrauben befestigt. High Bay-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
High Bay
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
4
Abstrahlprofil:
quadratisch
Montageart:
Schrauben
Zur Verwendung mit:
XP-G
Abmessungen:
50 x 50 x 10mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
10mm
Länge:
50mm
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 9130898, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C14541_HB2X2RS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 1,85*
1
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 3,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-HIGHBAY04-STWH-02.
ab € 196,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.