Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Advanced Power TOPLED SMD LED Gelb 2,65 V, 13400 mlm, 120°, 6-Pin PLCC 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM Advanced Power TOPLED SMD LED Gelb 2,65 V, 13400 mlm, 120°, 6-Pin PLCC 6
OSRAM Advanced Power TOPLED SMD LED Gelb 2,65 V, 13400 mlm, 120°, 6-Pin PLCC 6
Artikel-Nr.:
     108EL-9128343
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LY G6SP-CADB-36-1
EAN/GTIN:
     5059041305174
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = PLCC 6
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,65 V
Lichtstärke = 2800 → 7100 mcd
Anzahl der Pins = 6
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 13400 mlm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 595 nm
Abmessungen = 3.5 x 3.2 x 2.1mm

Serie OSRAM Advanced Power TOPLED. Die LEDs der Serie Advanced Power TOPLED von Osram bieten einen hohen Lichtausgang und eine hohe Leuchteffizienz. Das kompakte Gehäuse der LED sorgt für einen besonders niedrigen Wärmewiderstand und eine ausgezeichnete Wärmeableitung. Diese Mid-Power-LED liegt zwischen den Serien Power TOPLED und Golden DRAGON von OSRAM. Die Advanced Power TOPLED ist wahlweise erhältlich in einer Reihe von Farboptionen und kann einfach auf einer Leiterplatte montiert werden, um eine hohe Entwurfsflexibilität zu gewährleisten. Die Advanced Power TOPLED ist für zahlreiche Anwendungen geeignet wie: Anzeigenhinterleuchtung, Ersatz für Mikro-Glühlampen, Anzeigen für Innenräume, Signal- und Symbolbeleuchtung, tragbare Leuchten, LWL-Lichtquellen, Kfz-Beleuchtung und Markierungsleuchten.. Merkmale der Serie Advanced Power TOPLED: Mid-Power-LED Maximale Leistung aus dem Standard-TOPLED-SMD-Gehäuse PLCC-6 Gehäuseabmessungen 3,5 x 3,2 x 2,0 mm Strahlungswinkel 120° Niedriger Wärmewiderstand Hohe optische Leistung Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
PLCC 6
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,65 V
Lichtstärke:
2800 → 7100 mcd
Anzahl der Pins:
6
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
13400 mlm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
595 nm
Abmessungen:
3.5 x 3.2 x 2.1mm
Weitere Suchbegriffe: 9128343, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LYG6SPCADB361, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,29355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 369,42*
€ 439,6098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 355,92*
€ 423,5448
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 332,96*
€ 396,2224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,93*
€ 375,9567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,40*
€ 368,186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,55*
€ 349,3245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.