Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Akkuladesteuerung IC SMD / 500mA, SOT-23 5-Pin, 3,75 bis 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Akkuladesteuerung IC SMD / 500mA, SOT-23 5-Pin, 3,75 bis 6 V
Artikel-Nr.:
     108EL-9126808
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP73832T-2DCI/OT
EAN/GTIN:
     5059040131392
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Batterie-Typ = Lithium-Ion, Lithium-Polymer
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannnung typ. = 3,75 bis 6 V
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Länge = 3.1mm
Breite = 1.8mm
Höhe = 1.3mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsstrom max. = 500mA
Ausgangsspannung max. = 4,232 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Ausgangsspannung min. = 4,168 V

Akkulade- und Überwachungssteuerungen, Microchip
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Lithium-Ion, Lithium-Polymer
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannnung typ.:
3,75 bis 6 V
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Länge:
3.1mm
Breite:
1.8mm
Höhe:
1.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsstrom max.:
500mA
Ausgangsspannung max.:
4,232 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Ausgangsspannung min.:
4,168 V
Weitere Suchbegriffe: 9126808, Halbleiter, Stromversorgung, Batteriemanagement, Microchip, MCP73832T2DCIOT, Semiconductors, Power Management ICs, Battery Management
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,77*
2 Tage
4551
1
€ 14,99*
ab € 0,652*
€ 1,145*
5
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.