Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip E/A-Erweiterung, 16-Kanal SPI, SOIC 28-Pin 10MHz SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9126763
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23S18-E/SO
EAN/GTIN:
     5059040112803
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Anzahl E/A-Kanäle = 16
Interface = SPI
Anzahl der Pins = 28
Gehäusegröße = SOIC
Taktfrequenz = 10MHz
Montage-Typ = SMD

Peripheriegeräte mit paralleler Schnittstelle, Microchip
Weitere Informationen:
Anzahl E/A-Kanäle:
16
Interface:
SPI
Anzahl der Pins:
28
Gehäusegröße:
SOIC
Taktfrequenz:
10MHz
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 9126763, Halbleiter, Schnittstellen, I/O Expander, Microchip, MCP23S18ESO, Semiconductors, Interface ICs, I/O Expanders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,41*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 27 Stück (ab € 1,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,29*
€ 72,94
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 49,41*
€ 58,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.