Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FILM ENG KIT 20, Durchsteck Kondensator-Kit, 110-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9125467
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FILM ENG KIT 20
EAN/GTIN:
     5059043032511
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Folienkondensator Sortiment
Kondensator Sortiment
Stückzahl = 110
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial = Polypropylene
Spannungsbereich = 310V ac
Max. Spannung = 310V ac
Kapazitätsbereich = 0.1 μF → 1.2µF

KEMET Film ENG-KIT 20. Folienkondensator-Probensortiment, metallisiertes Polypropylen Klasse X2. Anwendungen in Klimaanlagen, zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen 10 Stück pro Teil Inhalt des Sets siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Stückzahl:
110
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial:
Polypropylene
Spannungsbereich:
310V ac
Max. Spannung:
310V ac
Kapazitätsbereich:
0.1 μF → 1.2µF
Weitere Suchbegriffe: Filmkondensator, Folienkondensator, Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, kondensator sortiment, folienkondensator durchsteckmontage, 9125467, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, KEMET, FILMENGKIT20, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
F862BK154K310ALR0L
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
F862DP684K310ZLH0J
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.