Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F862 X2 Folienkondensator 150nF ±10% / 310V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8740725
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862BK154K310ALR0L
EAN/GTIN:
     5059043094533
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F862
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 25mm
Höhe = 13.5mm
Abmessungen = 18 x 7.5 x 13.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Gehäuse-Form = ALROL

ENEC, UL, CQC. Kemet Serie F862. Die Serie F862 von KEMET umfasst metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren mit Kapselung aus selbstverlöschendem Harz. Die Folienkondensatoren der Serie F862 wurden für Sicherheitsanwendungen in rauen Umgebungsbedingungen wie z. B. hoher Feuchtigkeit entwickelt. Diese Polypropylenkondensatoren erfüllen die anspruchsvollen Qualifikationsanforderungen des Automotive Electronics Council gemäß AEC-Q200. Nennspannung: 310 V ac, 50/60 Hz Anschlussabstand: 15,0–27,5 mm Klimakategorie: 40/110/56, IEC 60068-1 Bleifreie Anschlüsse Großer Betriebstemperaturbereich 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 1900 V dc AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungsbereich. Anwendungen umfassen den Reihenschluss mit dem Netz, kapazitive Netzteile und Stromzähler mit besonderem Fokus auf Kfz-Anwendungen für raue Umgebungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F862
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
25mm
Höhe:
13.5mm
Abmessungen:
18 x 7.5 x 13.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Gehäuse-Form:
ALROL
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 150nf, 8740725, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F862BK154K310ALR0L, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
FILM ENG KIT 20
ab € 59,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.