Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions Duris E5 PowerFlex LED-Streifen 4000K, Weiß 24V 72LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Intelligent LED Solutions Duris E5 PowerFlex LED-Streifen 4000K, Weiß 24V 72LEDs/M
Artikel-Nr.:
     108EL-9125038
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILX-E507-NW10-3240-SD211.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9125038
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 24V
Anzahl der LEDs pro Meter = 72
Oberflächenfarbe = 4000K
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = Duris E5 PowerFlex

Duris E5 PowerFlex-LED-Streifen – 7,5 mm. Diese Familie flexibler LED-Streifen von Intelligent LED Solutions (ILS) ist Teil der PowerFlex-Serie. Sie verfügen über eine weiße DURIS E5-LEDs von OSRAM Opto Semiconductors mit einem Abstand von 7,5 mm. Dieser dicht gepackte LED-Streifen bietet eine hohe Helligkeitsausgabe aus einer kompakten LED. Die PowerFlex-Streifen verwenden 3M-Thermoband mit Konstantstrom-Treiber-ICs und Schutzdioden. Ergänzen Sie sie einfach mit einem 24-V-Netzteil und einem optionalen externen Dimmer. Geeignete Anwendungen für die PowerFlex-LED-Streifen umfassen: Arbeitsbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung, Akzentbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung, Kühlschrankbeleuchtung und Fotografie.. Merkmale der PowerFlex-LED-Streifen mit 7,5 mm Rastermaß: 7,5 mm LED-Rastermaß Länge: 3240 mm Breite: 10 mm 120° Strahlbreite 24 V Schneidbar alle 45 mm Doppelseitiges 3M-Thermoband Anschlussdrähte
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
24V
Anzahl der LEDs pro Meter:
72
Oberflächenfarbe:
4000K
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
Duris E5 PowerFlex
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 203,04*
€ 263,03*
48 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 610,37*
€ 712,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,47*
€ 296,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZV024-060M-9767C-SAL
ab € 58,58*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZV024-120M-9767C-SAL
ab € 106,65*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1000-002.
ab € 12,87*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1500-002.
ab € 19,77*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1000-001.
ab € 16,22*
Zubehör
Osram
OT DIM
ab € 54,18*
Zubehör
Osram
OTI-DALI-DIM-1-4CH-D
ab € 48,73*
Zubehör
Osram
OT DMX RGBW DIM
ab € 176,42*
Zubehör
Osram
OT-BLE-DIM
ab € 166,79*
Zubehör
Osram
OT-SLIM-160/220-240/24
ab € 58,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.